SF-104-B 標示スタンド ヒトガタスタンド+スタンドシール ミツギロン 68515521

SF-104-B 標示スタンド ヒトガタスタンド+スタンドシール ミツギロン 68515521
SF-104-B 標示スタンド ヒトガタスタンド+スタンドシール ミツギロン 68515521

標示スタンド ヒトガタスタンド+スタンドシール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
トラスコ品番704-7032
内容量1台注文コード68515521品番SF-104-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

インパクトのある人型デザインで、子どもの飛び出しや歩行者との接触など、ドライバーの注意を促します。
ポリ台に差し込むだけで簡単に設置できます。

用途
通学路の飛び出し防止、周囲への注意喚起、イベントでの通行整理に。
トラスコ品番
704-7032
ホワイト
表示内容
駐輪禁止
付属品
反射シート、スタンドシール(表裏用)
材質
PE、反射シート(PET)、スタンドシール(PVC、PET)
高さ(mm)
905
奥行(mm)
350
間口(mm)
350
注意
※スタンドシールは製品に同梱して発送いたします。設置の際はお客様でスタンドシールの添付をお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする