- ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めソケット 阪口製作所 68515556

ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
スカイブルー
内容量1本注文コード68515556品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのソケットです。
二次側専用です。

スカイブルー定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~50電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60

商品説明動画

ケーブルジョイント V0シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする