LF-12Z-19-U(H) レバー式自在水栓 INAX(LIXIL) 68515897

レバー式自在水栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●レバーハンドル長さ:120mm●一般地/寒冷地:共用(固定コマ)注文コード68515897品番LF-12Z-19-U(H)
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
種別湯用寸法(mm)配管:20吐水口長さ(mm)自在170仕様●レバーハンドル長さ:120mm●一般地/寒冷地:共用(固定コマ)
関連資料:(3.76MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする