LF-12F-13-U(H) 自在水栓(泡沫式) INAX(LIXIL) 68515994

自在水栓(泡沫式)

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径(mm)13
吐水口長さ(mm)自在170
内容量1個注文コード68515994品番LF-12F-13-U(H)
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
呼び径(mm)13仕様一般地/寒冷地:共用(固定コマ)種別湯用寸法(mm)配管:13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地吐水口長さ(mm)自在170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
関連資料:(2.11MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38023535
2019-05-07
用途: 修理
建設業・工事業

全く問題ありません。発注翌日に到着したので助かりました。

対象商品 : 38023553
2014-01-20
用途: キッチンの水道

今回注文したものは、少し長いので、次回はもう少し短い物を注文します。安いので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする