曜日別特売
LF-X340SYRCN 吐水口回転式シングルレバー混合水栓 泡沫式 排水栓なし INAX(LIXIL) 68516204

LF-X340SYRCN 吐水口回転式シングルレバー混合水栓 泡沫式 排水栓なし INAX(LIXIL) 68516204
LF-X340SYRCN 吐水口回転式シングルレバー混合水栓 泡沫式 排水栓なし INAX(LIXIL) 68516204

吐水口回転式シングルレバー混合水栓 泡沫式 排水栓なし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●一般地/寒冷地:寒冷地(水抜式)●排水栓方式:排水栓なし注文コード68516204品番LF-X340SYRCN
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様●一般地/寒冷地:寒冷地(水抜式)●排水栓方式:排水栓なし寸法(mm)配管:13吐水口長さ(mm)固定113
関連資料:(2.23MB)
注意
※吐水口回転式、エコハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする