INAX(LIXIL)
レバー式横形自在水栓(湯用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68516457
品番
LF-L16Z-13(65)-U
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
吐水口長さ(mm)
自在170
仕様
●レバーハンドル長さ:65mm●一般地/寒冷地:共用(固定コマ)
種別
湯用
寸法(mm)
配管:13