50 塩ビ製HT(耐熱)タケノコジョイント 東栄管機 68516570

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビ製HT(耐熱)タケノコジョイント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法D1(mm)52
内容量1個注文コード68516570品番50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ホースとホースを接続する継手です。

用途90°迄の高温水にも使用可能です。材質PVC寸法(mm)l’:60茶色寸法L(mm)204寸法d(mm)40.6寸法t(mm)4.5寸法D(mm)60寸法D1(mm)52寸法D2(mm)49.6寸法l(mm)13.6
関連資料:図面(0.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする