用途会議室 応接室 重役室色ウォールナット本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)2400×1200×720仕様組立式幅(mm)2400寸法(mm)支柱:85×46、ベース:60×30高さ(mm)720タイプスタンダードタイプ奥行(mm)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2400×1200×720材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS樹脂エッジ巻天板厚さ(mm)30材質(脚部)支柱:アルミ押出材/アルマイト仕上、ベース:スチールパイプ/焼付塗装(アジャスター付)グリーン購入法適合