カクダイ
立水栓 ミドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
カッパーブラウン
アンティークゴールド
カッパーブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68518390
品番
716-823-BR
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズ、hana
コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します
色
カッパーブラウン
仕様
●上部(品番):104-010●先端金具取付ネジ:M18×1.0
厚さ(mm)
5~35
取付穴径(Φmm)
22~27
取付穴径(mm)
22~27