- シンナースプレーL サンデーペイント 68519796

- シンナースプレーL サンデーペイント 68519796
- シンナースプレーL サンデーペイント 68519796

シンナースプレーL

(7件のレビュー)
取扱停止中
内容量1本(300mL)注文コード68519796品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

スプレータイプで使い易い。塗装前の脱脂・汚れ取り・シールを剥がした後の粘着分の除去に最適。

用途塗装前のシリコン・オイル・ワックスなどの脱脂・汚れ取りに。シールなどを剥がした後の粘着分の除去に。成分ラッカーシンナートラスコ品番818-6441タイプシンナー種類バージン品使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ混合溶剤
注意
※塗装された面に使用すると、塗膜を溶解したり、つや引けを起こしたりする事があります。
※目立たないところで試してからお使い下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68519796
2020-10-02
用途: 塗料の清掃、希釈に使用
コーンズテクノロジー株式会社

本来は清掃、脱脂用のシンナースプレーですが、ちょっとした、タッチアップ塗装の際の希釈に持ち運びが楽で助かりました。
絵皿にスプレーするだけで少量の希釈剤が得られので、持ち運びも容易で封止もスプレーなので完璧で、助かりました。

対象商品 : 68519796
2019-10-09
用途: 脱脂
建設業・工事業

容器の栓開閉不要が便利。当然、大量使用なら不経済。

対象商品 : 68519796
2020-01-07
用途: DIY諸々
鏡神社

必要な部分へ直接塗布できるので拭き取りが楽である。ノズルを付属してあると使い勝手が良いと思う。

対象商品 : 68519796
2018-03-09
用途: お店のメンテナンス

スプレータイプの物は他ではなかなか無いので、便利で重宝しております。

2016-12-25
用途: 自動車自家塗装

ヘッドライトの養生には十分注意してお使い下さい、紙のマスカーだけでは容易にシンナーが浸透して、ポリカ表面のコーティング層を侵します。

対象商品 : 68519796
2016-06-28
用途: 車の塗装落とし
サービス業

スプレーですので簡単に使用できますが、部分的に使える細いノズルがあったら便利です。

対象商品 : 68519796
2015-07-13
用途: 古い接着剤はがし

数十年前に張られた保護材を剥がしたら接着剤がこびりついて固まっていました。このスプレーを使用したところ気持ち良い位に綺麗になりました。しかし、そのまま有機溶剤ですので、換気と保護具はマストです。お蔭さまで綺麗になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする