車はタフトで、サイズ的にはジャストフィットてすが、高さ的にはWTで良かった。しかし、XTだと駐車場の床まで届くので、これも有りだと思います。また、カバーの防風対策として、ベルトが3本付いているので安心できる仕様となつています。
花粉や黄砂が飛散している時期なので、ボディーが綺麗に護られているのが一番良かった。確実に洗車の回数が減ります。屋根付きの駐車場で無い方にはお薦めです。
ベンツEクラスのカバーでリピート注文です。4年過ぎた頃から破れてきたので買い替えました。
軽くて耐久性もあり満足しています。屋根の後ろのアンテナ?の突起部分が縫製してあればなおいいと思いますが。
新型ミライを購入したので別荘での木々のつゆ除けと松葉などの落下物防止用に購入しました。大きさも丁度ドよく助かりました
一年少々で劣化が始まり、少し引っ張ると裂けてしまう。テープで4回も5回も補修した。
紫外線に弱い素材だと思います。最近他社製品に買い替えました。
もっと耐光性のある素材にすべき。
タフタのカバーが半年しか持たないので、オックスの物を購入。そこそこの金額で多少厚さもあったので良いかと思いました。しかし、1年で亀裂が入りました。補修しながら使用してますが、もう時間の問題です。タフタの倍くらいの価格で耐久性が倍程度。コスパは変わらないという感じです。もうちょっと長持ちするコスパに優れるカバーは無いものか、探しています。