曜日別特売
CB-216 NEWワールドカーボディーカバーオックス ユニカー工業 68520095

※使用例

NEWワールドカーボディーカバーオックス

(7件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
全長(m)4.11~4.25
サイズXE
内容量1個注文コード68520095品番CB-216
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。
タフターと比較して耐久性に優れます。
国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。
前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。
縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。
又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。

適合車種
【ドイツ】ベンツバネオ、ミニクラブマン
【フランス、イタリア】ラングラースポーツ、ルノーキャプチャー
【トヨタ】ポルテ、イスト(XP110系)、シエンタ(170系)
【ニッサン】ジューク
【ホンダ】フリード、モビリオ、S-MX
サイズXE全長(m)4.11~4.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68520113
2024-04-23
用途: 車の駐車時、車庫替わり
電気・ガス・熱供給・水道業

車はタフトで、サイズ的にはジャストフィットてすが、高さ的にはWTで良かった。しかし、XTだと駐車場の床まで届くので、これも有りだと思います。また、カバーの防風対策として、ベルトが3本付いているので安心できる仕様となつています。
花粉や黄砂が飛散している時期なので、ボディーが綺麗に護られているのが一番良かった。確実に洗車の回数が減ります。屋根付きの駐車場で無い方にはお薦めです。

対象商品 : 68519946
2022-02-21
用途: 車のカバー
その他業種

ベンツEクラスのカバーでリピート注文です。4年過ぎた頃から破れてきたので買い替えました。
軽くて耐久性もあり満足しています。屋根の後ろのアンテナ?の突起部分が縫製してあればなおいいと思いますが。

2が参考にしています
対象商品 : 68520113
2021-11-02
用途: 運転休止中

ボデイカーバーとしては最適ですが、固定用のベルトの位置を前後に移動したほうがセットしやすい。

対象商品 : 68519946
2021-06-30
用途: 大変良かった
モリシタ株式会社サービス業

新型ミライを購入したので別荘での木々のつゆ除けと松葉などの落下物防止用に購入しました。大きさも丁度ドよく助かりました

対象商品 : 68520016
2022-12-30
用途: 賃貸駐車場の車のカバー
製造業

一年少々で劣化が始まり、少し引っ張ると裂けてしまう。テープで4回も5回も補修した。
紫外線に弱い素材だと思います。最近他社製品に買い替えました。
もっと耐光性のある素材にすべき。

対象商品 : 68519982
2020-11-26
用途: 自動車の保管用
サービス業

タフタのカバーが半年しか持たないので、オックスの物を購入。そこそこの金額で多少厚さもあったので良いかと思いました。しかし、1年で亀裂が入りました。補修しながら使用してますが、もう時間の問題です。タフタの倍くらいの価格で耐久性が倍程度。コスパは変わらないという感じです。もうちょっと長持ちするコスパに優れるカバーは無いものか、探しています。

1が参考にしています
対象商品 : 68519964
2019-11-21
用途: 保管
建設業・工事業

耐用年数は2年(屋根、ポンネット部)
軽くて扱いやすい

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする