曜日別特売
ADR-3A-7517RBK レンジフード スタンダードタイプ ADRシリーズ FUJIOH(富士工業) 68520698

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADR-3A-7517RBK レンジフード スタンダードタイプ ADRシリーズ FUJIOH(富士工業) 68520698
ADR-3A-7517RBK レンジフード スタンダードタイプ ADRシリーズ FUJIOH(富士工業) 68520698
ADR-3A-7517RBK レンジフード スタンダードタイプ ADRシリーズ FUJIOH(富士工業) 68520698

レンジフード スタンダードタイプ ADRシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
間口(mm)750
ブラック
タイプR
質量(kg)15.0
内容量1台注文コード68520698品番ADR-3A-7517RBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

・整流板
整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。
・イージーフィルター
フラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。
また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。

間口(mm)750質量(kg)15.0ブラックタイプR付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)仕様整流板、イージーフィルター、梁対応、低天井対応定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51総高さ(mm)700ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)49/48、(弱)37/35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-
関連資料:(0.68MB) 図面(0.58MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※型名末尾に「6」が付くものは総高さ600mm。型名末尾に「7」が付くものは総高さ700mm。
※付属品以外の前幕板別売品。(総高さ500mm仕様)
※横幕板別売品。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする