D-25 ユニパック セイニチ(生産日本社) 68521559

ユニパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚×90パック)
寸法(mm)120×85(チャック下×袋巾)
内容量1ケース(100枚×90パック)注文コード68521559品番D-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

フィルム厚0.025mmチャック付ポリエチレン袋です。0.04mmよりも薄い0.025mmが新登場。

用途部品・小物の整理整頓に適合食品衛生法適合寸法(mm)120×85(チャック下×袋巾)基材構成PE0.025mmRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電子レンジのご使用は出来ません。
※袋強度については輸送試験等でご確認の上でご採用をお願い致します。
※酸・アルカリなど内容物によっては使用不適格な物がありますので、必ず事前評価を実施してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする