BeHAUS
プチケース MIX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68522338
品番
BPC-MIX
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
はめ込み式で自由自在にコマ数を変更できます。
クリアタイプで中身が見やすいです。
インデックスシール付きです。
信頼の日本製です。
用途
小物の収納、整理に
材質
本体/ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×18×50
内寸法(縦×横×深さ)(mm)
【M】45x29x16、【S】20x29x16
RoHS指令(10物質対応)
対応