SK-529GM ブラインドリベット GMタイプ SK(新潟精機) 68522356

SK-529GM ブラインドリベット GMタイプ SK(新潟精機) 68522356
SK-529GM ブラインドリベット GMタイプ SK(新潟精機) 68522356
SK-529GM ブラインドリベット GMタイプ SK(新潟精機) 68522356

ブラインドリベット GMタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個(40本)
長さ(mm)(本体)42
締付可能厚(mm)1.6-4.8
内容量1個(40本)注文コード68522356品番SK-529GM
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

メーカーリベッターのジョウがガッチリ掴める滑り止め溝付シャフトを採用しています。
従来のリベットに比べ、力が伝わりやすいです。
ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。
信頼の日本製です。

用途母材と部材の締結に材質スリーブ/アルミニウム合金、シャフト/スチール長さ(mm)(本体)42幅(mm)(本体)4寸法(mm)下穴:4.1-4.2奥行(mm)(本体)4本体質量(g)1.7頭径(Φmm)A:4.0頭部丸頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応締付可能厚(mm)1.6-4.8スリーブ長(mm)L:8.9フランジ径(Φmm)C:8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする