HC-C9088x4 オフィスチェア ダイニングチェア SIS 68522880

HC-C9088x4 オフィスチェア ダイニングチェア SIS 68522880
HC-C9088x4 オフィスチェア ダイニングチェア SIS 68522880
HC-C9088x4 オフィスチェア ダイニングチェア SIS 68522880
HC-C9088x4 オフィスチェア ダイニングチェア SIS 68522880
HC-C9088x4 オフィスチェア ダイニングチェア SIS 68522880
HC-C9088x4 オフィスチェア ダイニングチェア SIS 68522880
HC-C9088x4 オフィスチェア ダイニングチェア SIS 68522880
HC-C9088x4 オフィスチェア ダイニングチェア SIS 68522880
HC-C9088x4 オフィスチェア ダイニングチェア SIS 68522880

オフィスチェア ダイニングチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(4脚)
内容量1セット(4脚)注文コード68522880品番HC-C9088x4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

チャールズ&レイ・イームズ夫妻作品の代表作『DSW』!!
言わずと知れたデザイナーズチェアの金字塔です。
包み込まれるような座面デザインで座り心地も抜群。
透明な座面により、お部屋に置いても圧迫感がなく過ごせます。
クッション付きで冬でも安心して座れます。
昇降レバーで簡単に高さ調節ができ、キャスターで移動もラクラク。
お部屋の雰囲気をさりげなくオシャレにしてくれます。

セット内容イス本体×4、組み立て用ネジ、組立工具材質スチール、ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリウレタン質量(kg)5.6耐荷重(kg)100寸法(縦×横×高さH)(cm)54×54×77~91座面高(cm)44~55
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする