メイン
Kawasumi(川住製作所)
風飛び防止サイクルカバーアシスト車対応 ファスナー付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
シルバー(ハイバック対応)
シルバー
シルバー(ハイバック対応)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68522897
品番
KW-379AS/SL-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
新設計の面ファスナーで、強い風によるめくれ上がりを防止!
めくれ上がり防止の面ファスナー付き
材質
ポリエステル100% (シルバーコーティング)、はっ水(水をはじきやすい)
色
シルバー(ハイバック対応)
サイズ
LL
質量(g)
420
対応機種
20~26インチ電動アシスト自転車に対応(前幼児席+後幼児席)
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
(約)75×208×113