※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)
質量(kg)18.0
内容量1台注文コード68522983品番BDR-3HL-751VW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378販売価格(税別)
・同時給排
高気密、高断熱住宅では、給気専用の空気経路を設けて排気と給気を同時におこないます。給・排気口には電動密閉式シャッターを標準装備し、停止時の外部からの風や音の侵入を抑制します。
・電動密閉式シャッター
レンジフードのON/OFFと連動して排気口(同時給排では給・排気口)のシャッターが自動的に開閉します。運転停止時には、シャッターが閉まり外気や騒音の侵入を防ぎ、熱損失も減らせます。
・ファンシークリーン
油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。
・スロットフィルタ
スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。
さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。