曜日別特売
H-102OL ツバ付きヘルメット 54cm~60cm Kawasumi(川住製作所) 68523080

メイン

H-102OL ツバ付きヘルメット 54cm~60cm Kawasumi(川住製作所) 68523080
H-102OL ツバ付きヘルメット 54cm~60cm Kawasumi(川住製作所) 68523080
H-102OL ツバ付きヘルメット 54cm~60cm Kawasumi(川住製作所) 68523080
H-102OL ツバ付きヘルメット 54cm~60cm Kawasumi(川住製作所) 68523080

ツバ付きヘルメット 54cm~60cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
オリーブ
内容量1個注文コード68523080品番H-102OL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

SGマーク取得済み!ついに川住製作所からヘルメットが登場!
適応サイズ 54cm以上60cm未満。
調節ダイヤルで、頭囲のサイズを調整できるため、ヘルメットが頭にフィット!快適な乗り心地を実現できます。
頭頂部にベンチレーションが空いているので通気性◎!
前面のツバ部は万が一の転落時顔面への衝撃から守ります。
着脱はワンタッチバックル!
内側は便利な着脱式クッション!
スポーティーな形!安全にサイクリングをもっと楽しみましょう!

材質シェル/ポリカーボネート、ライナー/EPSオリーブ質量(g)(約)297適合寸法(cm)54以上60未満
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする