本体
Bullcon
マジコネバックカメラ接続ユニット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68523220
品番
AV-C61
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥5,877
販売価格(税別)
¥
5,343
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バックカメラを簡単接続
用途
DC12V車専用
型式
JH3、4、JG3、4、RP-5、RP6、7、DG5
適合車種
N-WGN、N-ONE、ステップワゴンe:HEV、ステップワゴン、WR-V
年式
R4/9~、R4/9~、R4/6~、R6/3~
注意
※視点固定式はAV-C61/視点切替式はAV-C62どちらかをご選択下さい