WZ-CD6 六角軸コンクリートドリルセット WIZ'A 68523439

メイン

WZ-CD6 六角軸コンクリートドリルセット WIZ'A 68523439
WZ-CD6 六角軸コンクリートドリルセット WIZ'A 68523439
WZ-CD6 六角軸コンクリートドリルセット WIZ'A 68523439
WZ-CD6 六角軸コンクリートドリルセット WIZ'A 68523439
WZ-CD6 六角軸コンクリートドリルセット WIZ'A 68523439
WZ-CD6 六角軸コンクリートドリルセット WIZ'A 68523439

六角軸コンクリートドリルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68523439品番WZ-CD6
参考基準価格(税別)¥1,198販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
用途モルタル、コンクリート、レンガ、ブロックへの穴あけに仕様回転モード用ドリルセット内容3.0、3.2、3.4、4.3、5.0、6.0mm(各1本)、ビットホルダー×1個適合電動工具充電ドライバー、充電インパクトドライバー、回転ドリル材質炭素鋼+超硬チップシルバーシャンク形状六角軸入数6本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする