曜日別特売
- レインスーツ モノタロウ 68523554

※着用例(モデル174cm/サイズL)

- レインスーツ モノタロウ 68523554
- レインスーツ モノタロウ 68523554
- レインスーツ モノタロウ 68523554
- レインスーツ モノタロウ 68523554
- レインスーツ モノタロウ 68523554
- レインスーツ モノタロウ 68523554
- レインスーツ モノタロウ 68523554
- レインスーツ モノタロウ 68523554
- レインスーツ モノタロウ 68523554
- レインスーツ モノタロウ 68523554
- レインスーツ モノタロウ 68523554
- レインスーツ モノタロウ 68523554
- レインスーツ モノタロウ 68523554
- レインスーツ モノタロウ 68523554
- レインスーツ モノタロウ 68523554
- レインスーツ モノタロウ 68523554
- レインスーツ モノタロウ 68523554
- レインスーツ モノタロウ 68523554
- レインスーツ モノタロウ 68523554
モノタロウ

レインスーツ

(138件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズ3L
ブルー
内容量1セット注文コード68523554品番-
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐水圧10000mmH2Oクラスの強力レインウェアです。
2色4サイズと豊富なバリエーションがあり、男女兼用で非常に便利です。
上下総裏メッシュ付なので、湿気の多いシーズンでも脱ぎ着しやすい構造です。
着脱可能な透明ひさし付きフードで帽子の上からでも被れます。
裾調整ボタン(1段階)でパンツの裾を締め付けることにより、水の侵入を抑えます。

用途-ブルーサイズ3L材質(表地)ポリエステル100%(PVCラミネート)耐水圧(mmH2O)10000機能脱着式フード、ジャケット裾調整ひも付き、上下裏メッシュ、ふた付胸ポケット1ヵ所、パンツ裾口調節ボタン(1段階)適応身長(cm)175~185適応胴囲(cm)94~104材質(裏地)ポリエステル100%適応胸囲(cm)102~110性別男女兼用
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

機能満載で水の侵入をしっかり防ぐ!
ファスナーの内側のスナップボタン胸ポケット

ジャケットのファスナー内にはスナップボタンが付いているので二重で水の侵入を防ぎます。
ジャケット、パンツともに裏面は蒸れにくいメッシュ生地のため、肌にべとつかないので脱ぎやすいです。
胸にはポケットが付いているので、小物をサッとしまえて便利です。
M・L・LL・3Lの4サイズ展開。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:138
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 現場作業時
その他業種

現場作業時に使用、今年は特に降雨の中作業することが多かったので、撥水もあり、ぬれずにすみました。

対象商品 : 70600934
2025-01-18
用途: 農作業で
製造業

農作業に使用しています。カッパとしては良い物だと思います。4シーズン使用で生地がボロボロになって破れたためリピートしました。自分の足が短いのか、股下が長くて裾を踏んで、そこもボロボロになってしまいました。

1が参考にしています
対象商品 : 70601004
2024-09-09
用途: 自転車通勤用。
その他業種

悪くない。悪くないのですが、如何せんポケットが少ない!
胸あたりに、カギを入れられるくらいのポケットはありますが、他は一切なし。
ズボンにもありません。
出来れば腰の両側に大き目のポケットが欲しかった…。
携帯とか、財布とかハンカチとか入れたい。
耐久性は良さそうです。

3が参考にしています
対象商品 : 70600934
2024-06-25
用途: 野外作業
農・林・水産業

丈夫な素材で蒸れも少なくて作業しやすくて助かってます。価格も悪くないです。

対象商品 : 70600995
2024-03-11
用途: 通勤に利用
その他業種

質感もよく課題はない。価格も手ごろ。今後も利用したい。

1が参考にしています
対象商品 : 70600943
2023-12-19
用途: 洗車時や雨天作業時用

予想よりもしっかりとしていて、悪く言うとごわごわしてますが、それだけぺらぺらな雨具よりも、気兼ねなくハードに使えそうです。その分、収納時は嵩張りますが、それだけ丈夫に出来ているのかも知れません。

1が参考にしています
対象商品 : 26237548
2024-03-05
用途: 現場で使用

洗浄工事などで使用しています、厚みも有りしっかりした製品です。

対象商品 : 70600986
2023-11-02
用途: 雨の中での洗車

価格も手ごろで、あまり期待はしていませんでしたが、強めの雨でも大丈夫でした。
裏メッシュも付いていて価格以上に満足です。
これからの寒い時期の柔軟性はわかりません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする