曜日別特売
HSEC8-137-01-S-DV-A-K-TR HSEC8-DV 0.8mmピッチ 74極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 275個入 SAMTEC 68524604

HSEC8-DV 0.8mmピッチ 74極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 275個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(275個)
注文コード
68524604
品番
HSEC8-137-01-S-DV-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥236,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 37 極、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様
●入数:1リール(275個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:74●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1385
アズワン品番
65-7611-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする