曜日別特売
106488 Blue 3210 / Blue Pure 411 / Blue Pure 411+パーティクル プラス カーボン フィルター Blueair 68524647

Blue 3210 / Blue Pure 411 / Blue Pure 411+パーティクル プラス カーボン フィルター

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード68524647品番106488
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

表面積の大きなフィルターでホコリや花粉などの様々な空気中の細かい粒子を除去します。気になるニオイにも効果を発揮します。
フィルターを交換するだけで初期性能へ。面倒なお手入れから解放されます。

仕様●製品寸法:幅200×奥行き200×高さ290(mm)●重量:約0.2kg●交換目安:約6ヶ月(1日24時間使用時)●対象機種:Blue 3210/Blue Pure 411アズワン品番65-9032-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする