CS-KD-1-P638 Cadenas standard KD orange anse P638 Sibille 68524814

Cadenas standard KD orange anse P638

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68524814品番CS-KD-1-P638
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Sibille ロックアウト南京錠は、独自のキーを持つ交換可能シャックルを備え、キーは 1 つの南京錠のみを開けることができ、他の南京錠は非金属製のボディを備えていません。交換可能なシャックル x 9 取り付け済みシャックル 非金属製のボディ

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:38mm●Bluetooth:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●ボディ幅:46mm●コード番号:218-6205アズワン品番65-7963-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする