サンデーペイント
油性シリコントタン用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1缶(7kg)
1缶(7kg)
1缶(14kg)
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(7kg)
注文コード
68525134
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
30分で手につかない超速乾タイプ。風雨、積雪、汚染に強い強靭な塗膜。紫外線から色あせを防ぐ高光沢。
用途
トタン屋根・トイ・ひさし・カラートタン・トタン塀・トタンサイディング・トタン下見
色
ナスコン
成分
合成樹脂(アクリルシリコン)
主な用途
トタン
使用場所
屋外用
特性
超速乾
タイプ
屋外トタン用塗料
塗り面積(m
2
)
約60(2回塗り)
指触乾燥時間(分)
約30(20℃)、約120(冬期)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
油性 or 水性
油性
半硬化乾燥時間(分)
約360、約720(冬期)
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗料タイプ
シリコン
注意
※コールタールが塗ってある上には塗らないでください。