曜日別特売
BFRS-3F-751LBLBK レンジフード BL認定品 BFRSシリーズ FUJIOH(富士工業) 68525257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BFRS-3F-751LBLBK レンジフード BL認定品 BFRSシリーズ FUJIOH(富士工業) 68525257
BFRS-3F-751LBLBK レンジフード BL認定品 BFRSシリーズ FUJIOH(富士工業) 68525257
BFRS-3F-751LBLBK レンジフード BL認定品 BFRSシリーズ FUJIOH(富士工業) 68525257

レンジフード BL認定品 BFRSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)750仕様整流板、スロットフィルタ、オイルパネル、ファンシークリーン、梁対応、低天井対応ブラック注文コード68525257品番BFRS-3F-751LBLBK
参考基準価格(税別)¥94,900販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

・整流板
整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。
・オイルパネル
レンジフードの内側をカバーするオイルパネルは細かい凹凸を極力なくし、お手入れのしやすい構造にしました。
・ファンシークリーン
油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。
・スロットフィルタ
スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。
さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
・梁対応
梁が障害になっているキッチンに取り付けが可能です。取り付けの適用範囲が広いのでリフォームにも対応できます。
・低天井対応
天井が低く取り付けスペースに余裕がないキッチンに取り付けが可能です。

間口(mm)750付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)仕様整流板、スロットフィルタ、オイルパネル、ファンシークリーン、梁対応、低天井対応質量(kg)14.5ブラック定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/100、(中)48/49、(弱)29/28ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)47/45、(中)34/32、(弱)24/23風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/485、(中)300/270、(弱)195/175、【100Pa】(強)420/425、(中)-/-、(弱)-/-
関連資料:(0.59MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※前幕板別売
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※前幕板・横幕板別売品:総高さ600/700mm仕様

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする