AMPHENOL
イーサネットケーブル 2m 青 ケーブルアセンブリ 1箱 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
68525706
品番
ND9BCA2B0B
参考基準価格(税別)
¥94,600
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
仕様
●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●長さ:2m●外被色:青●シリーズ:IX Series●コード番号:216-1864
アズワン品番
65-7373-44