曜日別特売
LM2576T-3.3/NOPB IC REG BUCK 3.3V 3A TO220-5 Texas Instruments 68526379

IC REG BUCK 3.3V 3A TO220-5

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード68526379品番LM2576T-3.3/NOPB
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

IC REG BUCK 3.3V 3A TO220-5

仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-5●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-5アズワン品番67-0406-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする