曜日別特売
SBLRL-EC-901LFW レンジフード ecoフード SBLRLシリーズ FUJIOH(富士工業) 68527138

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBLRL-EC-901LFW レンジフード ecoフード SBLRLシリーズ FUJIOH(富士工業) 68527138
SBLRL-EC-901LFW レンジフード ecoフード SBLRLシリーズ FUJIOH(富士工業) 68527138

レンジフード ecoフード SBLRLシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
フロストホワイト
タイプ左壁付けタイプ
内容量1台注文コード68527138品番SBLRL-EC-901LFW
参考基準価格(税別)¥254,100販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
間口(mm)900付属品LED照明1個付(11.5W)昼白色仕様一定風量制御、エコラン、整流板、加熱機器連動、常時換気、3段階タイマー、LED照明、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ハイパークリーン、ファンシークリーン、ワンタッチ着脱ファン、オープンキッチン質量(kg)31.0フロストホワイトタイプ左壁付けタイプ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)51、(中)15、(弱)9、(常時換気)6ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)39、(中)32、(弱)29、(常時換気)23風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)-、(中)300、(弱)240、(常時換気)180、【0~150Pa】(強)420、(中)-、(弱)-、(常時換気)-
関連資料:(0.58MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする