1666 カラーライダースノータックピタリティラットズボン(春夏用) ジーベック 68529002

 

1666 カラーライダースノータックピタリティラットズボン(春夏用) ジーベック 68529002
1666 カラーライダースノータックピタリティラットズボン(春夏用) ジーベック 68529002

カラーライダースノータックピタリティラットズボン(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)95
内容量1本注文コード68529002品番1666
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

使い易さとスポーティーなデザインを追及した機能満載のワークウェア。
ウエストはNEWピタリティ仕様。ウエストのびのびで快適な履き心地。

用途機械、製造、運輸、サービス業シルバーグレー股下(cm)80ウエスト(cm)95仕様ウエスト部分のピタリティ種別ノータックラットズボンシリーズカラーライダース1660シリーズ混率(%)ポリエステル85、綿15実用新案登録商品第3165126号生地交織トロ色番22生地性能帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする