曜日別特売
LRC21-RS65 静Kago車 コンビテナー ヤマト・インダストリー 68529247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静Kago車 コンビテナー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
間口外寸/内寸(mm)950/880
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)950×800×1700
内容量1台注文コード68529247品番LRC21-RS65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

樹脂面材やプラスチックジョイントの使用で音の共鳴、ガチャガチャ音を軽減した、静音タイプのカゴ車です
樹脂面材プレートはメンテナンスも簡単。荷当たりがソフトになり、積荷を傷つけません

使用キャスター
4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
耐荷重(kg)400間口(mm)外寸/内寸950/880奥行(mm)外寸/内寸800/745高さ(mm)外寸/内寸1700/1449車輪径(Φmm)150質量(kg)44表面処理粉体塗装材質(本体)スチール材質(荷台)樹脂材質(車輪)グレーゴム外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)950×800×1700内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)880×745×1449
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき7,000/税込7,700

商品説明動画

静Kago車動画 ヤマト・インダストリー(株)
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする