曜日別特売
78642 デジタル紫外線強度計 セパレート式 シンワ測定 68529308

デジタル紫外線強度計 セパレート式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード68529308品番78642
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

セパレート式。液晶表示を見ながら受光部を光源に向け、最適な位置で測定することができます。
ピークホールド機能。測定を開始してからの最高値をホールドすることができるので読み取りに便利です。
収納ケース付。

用途
紫外線強度の管理、確認に
測定レンジ
レンジ0~400.0μW/cm2
レンジ0~4000μW/cm2
レンジ0~20.00mW/cm2
最小表示
(分解能)
レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2
レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2
レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2
精度
レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2
レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2
レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2
測定範囲0~20.00mW/cm2材質本体:ABS樹脂、カバー:ゴム質量(g)219(電池含)電源9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)表示側:130×72×30、受光側:164×50×32測定波長290~390nm(UVA~UVB対応)使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする