曜日別特売
SC12-04A クイック継手付スピードコントローラ エルボ形 コガネイ 68529571

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイック継手付スピードコントローラ エルボ形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじ1/2注文コード68529571品番SC12-04A
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。
流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。

形状スピードコントローラ エルボ形使用流体空気(真空には使えません)接続ねじ種類R適合チューブ外径(Φmm)12使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9取付方式シリンダ直付け制御方向メータアウト制御逆止弁作動圧力(MPa)0.05接続ねじ1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする