コガネイ
クイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形
商品レビューを投稿する
適合チューブ外径(Φmm)
4
4
6
接続ねじ
M5X0.8
R1/8
M3X0.5
M5X0.8
R1/4
制御方向
メータアウト制御
メータアウト制御
メータイン制御
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68529693
品番
SC4-M5MA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。
流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。
形状
スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形
使用流体
空気(真空には使えません)
接続ねじ種類
M
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
取付方式
シリンダ直付け
制御方向
メータアウト制御
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
接続ねじ
M5X0.8