MY1M25TFG-2350 MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 SMC 68530578

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形MY1M25TFG-2350

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク・リード線・右側ストローク調整ユニットなど1521種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
2350
リード線(m)
-
右側ストローク調整ユニット
(-) 調整ユニットなし
注文コード
68530578
品番
MY1M25TFG-2350
参考基準価格(税別)¥103,240販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980
ストローク(mm)
2350
配管形式
(G) 集中配管形
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
-
ポートねじの種類
(TF) G
仕様
オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
-
右側ストローク調整ユニット
(-) 調整ユニットなし
左側ストローク調整ユニット
(-) 調整ユニットなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする