bigborn(ビッグボーン)
ツータックパンツ 1021
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
アースグリーン
アースグリーン
ネイビー
シルバーグレー
チャコール
ウエスト(cm)
88
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68531146
品番
1021
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
高通気性の素材を使用。肌面がポリエステルで保水しないので汗が溜まりにくく爽やかな着心地をたもちます。
色
アースグリーン
混率(%)
ポリエステル95・綿5
ウエスト(cm)
88
種別
ツータックパンツ
材質
裏綿サマー
サイズ(cm)
88
股下(cm)
79