※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
ツインロッドシリンダΦ6 複動形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
40
10
20
30
40
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68531696
品番
TDA6×40
参考基準価格(税別)
¥10,160
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
ストローク(mm)
40
仕様
ツインロッドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
6
取付
サイドマウント
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~60
クッション
なし
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ブロック形
保証耐圧力(MPa)
1.03
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
ストローク調整範囲(mm)
-5~0
作動速度範囲(mm/s)
100~500
ロッド不回転精度(°)
±0.45