bigborn(ビッグボーン)
長袖ジャケット 1026
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
アースグリーン
アースグリーン
ネイビー
シルバーグレー
チャコール
サイズ
5L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68532266
品番
1026
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
高通気性の素材を使用。肌面がポリエステルで保水しないので汗が溜まりにくく爽やかな着心地をたもちます。
色
アースグリーン
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル90・綿10
仕様
ペン差し名札留め、ポケットマチ付、樹脂ボタン
種別
長袖ジャケット
材質
裏綿ストレッチツイル
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
70
着丈(cm)
62
バスト(cm)
143