※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
bigborn(ビッグボーン)
長袖ジャケット 1026
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー
アースグリーン
ネイビー
シルバーグレー
チャコール
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68532388
品番
1026
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
高通気性の素材を使用。肌面がポリエステルで保水しないので汗が溜まりにくく爽やかな着心地をたもちます。
色
シルバーグレー
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル90・綿10
仕様
ペン差し名札留め、ポケットマチ付、樹脂ボタン
種別
長袖ジャケット
材質
裏綿ストレッチツイル
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
68
着丈(cm)
62
バスト(cm)
127