曜日別特売
907100082003030 スポーツバイク用ホイール VISION WH Front metron 3spoke DB-CL Tub A9 VISION 68532400

907100082003030 スポーツバイク用ホイール VISION WH Front metron 3spoke DB-CL Tub A9 VISION 68532400
907100082003030 スポーツバイク用ホイール VISION WH Front metron 3spoke DB-CL Tub A9 VISION 68532400

スポーツバイク用ホイール VISION WH Front metron 3spoke DB-CL Tub A9

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード68532400品番907100082003030
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥236,900販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。
METRON 3-SPOKE は、ワールドクラスのロードレースやタイムトライアルで戦えるカーボンホイールです。
フルカーボンリム
リムハイト55mm
チューブラー
ISO6ボルトローターマウント
センターロックローターマウント
UDと3Kのカーボンをバランス良く積層
P.R.A. ハブ、ダイレクトプルスポーク
シールドカートリッジベアリング6個 (2F+4R)
カーボンブレーディッド3スポーク
手作業によりリムとスポークをラミネート
重量723g (front - w/o QR)
以下のアダプターを含みます (front) QR and TA-15, and (rear) QR
QR(QR-93)、バルブエクステンダー、ホイールバッグが付属します

ニュートラル質量(g)723タイプホイールセットシリーズMETRON互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S素材カーボン分野ロード、 トライアスロン、 タイムトライアル
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする