シザーケース P016

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード68534220品番P016
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

収納部は外せるのでお手入れがしやすい。6丁差しで手前にはダッカールをさせる。

付属品2WAYベルト材質上質PU革質量(g)276幅(cm)5縦(cm)19.5横(cm)13グリーン購入法適合ベルト長さ(cm)約68-131ベルト幅(cm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする