ワークス
240匁染めタオル(10枚入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ベージュ
コーラル
シアン
ライラック
モーブ
コーヒー
ベージュ
レモン
ライム
キャロット
アッシュ
グリーンティ
フォレスト
ネイビー
ウォルナット
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
68534396
品番
-
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
手触りが良く、髪に優しい240匁タオル。素材は綿100%だから、ふんわり柔らかで触り心地も良い。選べる豊富なカラーバリエーションも◎
色
ベージュ
枚数
10枚入
縦(mm)
335
横(mm)
860
素材
綿100%
グリーン購入法
適合