曜日別特売
3×16 カラータッピングトラス ブロンズ(ユニクロ) 大阪魂 68534952

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×16 カラータッピングトラス ブロンズ(ユニクロ) 大阪魂 68534952
3×16 カラータッピングトラス ブロンズ(ユニクロ) 大阪魂 68534952

カラータッピングトラス ブロンズ(ユニクロ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(80個)
ねじの呼びd3
内容量1袋(80個)注文コード68534952品番3×16
在庫数量:残り3点です
販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)アウトレット
¥458369
ねじの呼びd3頭部形状トラス表面処理ユニクロ十字穴番号1寸法l(mm)16寸法k(mm)1.9寸法m(mm)2.9寸法q(mm)(最大)1.72、(最小)1.34寸法dk(Φmm)6.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68535074
2019-11-04
用途: スピーカーグリルの取付け

ネジとしての機能は問題無いのですが、
写真と色味が全然違く、明るめのが届きました。
スピーカーグリルなので、
前面に点在しているのが目立ち、 
また、艶アリですので、用途にはマッチしなかったです。
ネジとしての機能は全く問題ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 68534943
2016-11-24
用途: 金物のネームを取付
溝田仏具店製造業

思い道理のねじが見つかり、助かりました、物もしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2875:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする