曜日別特売
10340 曲尺角厚 シルバー 【尺相当目盛】 シンワ測定 68535284

10340 曲尺角厚 シルバー 【尺相当目盛】 シンワ測定 68535284
10340 曲尺角厚 シルバー 【尺相当目盛】 シンワ測定 68535284
10340 曲尺角厚 シルバー 【尺相当目盛】 シンワ測定 68535284
10340 曲尺角厚 シルバー 【尺相当目盛】 シンワ測定 68535284
10340 曲尺角厚 シルバー 【尺相当目盛】 シンワ測定 68535284
10340 曲尺角厚 シルバー 【尺相当目盛】 シンワ測定 68535284

曲尺角厚 シルバー 【尺相当目盛】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.4
寸法(mm)520×260×1.4
表目盛 長枝外目盛:尺6
表目盛 短枝外目盛:8寸、内目盛:7.5寸
内容量1本注文コード68535284品番10340
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

大きく読み取りやすい目盛数字です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。

用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス仕様赤数字入、十二支付形状角厚寸法(mm)520×260×1.4質量(g)91直角精度100mmにつき0.1mm以下表目盛 長枝外目盛:尺6表目盛 短枝外目盛:8寸、内目盛:7.5寸裏目盛 長枝外目盛:角目、内目盛:吉凶、ホゾ裏目盛 短枝外目盛:8寸、内目盛:丸目長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.4RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
注意
※電気に触れる恐れのある場所では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする