シンワ測定
曲尺角厚 シルバー 【尺相当目盛】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
485(242.5)×15×1.4
323(161.5)×15×1.4
485(242.5)×15×1.4
520(260)×15×1.4
320(160)×15×1.4
寸法(mm)
485×242.5×1.4
323×161.5×1.4
485×242.5×1.4
520×260×1.4
320×160×1.4
表目盛 長枝
外目盛:尺5
外目盛:1尺
外目盛:尺5
外目盛:尺6
表目盛 短枝
外目盛:7.5寸
外目盛:5寸
外目盛:7.5寸、内目盛:7寸
外目盛:8寸、内目盛:7.5寸
外目盛:7.5寸
外目盛:8寸
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68535293
品番
10553
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
大きく読み取りやすい目盛数字です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途
長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質
ステンレス
仕様
赤数字入、十二支付
形状
角厚
寸法(mm)
485×242.5×1.4
質量(g)
86
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
表目盛 長枝
外目盛:尺5
表目盛 短枝
外目盛:7.5寸
裏目盛 長枝
外目盛:尺5
裏目盛 短枝
外目盛:7.5寸
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
485(242.5)×15×1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ許容差(mm)
±0.2以下
注意
※電気に触れる恐れのある場所では使用しないでください。