- 2本引き込み戸セット・KGドアタイプ ハイテクウッドプラス 68535629

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 2本引き込み戸セット・KGドアタイプ ハイテクウッドプラス 68535629
- 2本引き込み戸セット・KGドアタイプ ハイテクウッドプラス 68535629

2本引き込み戸セット・KGドアタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1セット扉・枠・ケーシング:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)引手R:右引注文コード68535629品番-
参考基準価格(税別)¥305,100販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。

セット内容扉2枚・枠・ケーシング・敷居扉・枠・ケーシング:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア】812×1970外形寸法(幅W×高さH)(mm)【枠】2431×2024適合壁厚(mm)【ケーシング】152~215引手R:右引開口幅(mm)1571
注意
※ケーシングは壁厚に合わせ、切断の上ご使用下さい。扉・枠の引手方向は同じです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする