bigborn(ビッグボーン)
半袖ジャケット 668
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
グレー
ベージュ
アースグリーン
ネイビー
グレー
ダークグレー
サイズ
4L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68535723
品番
668
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
涼感素材&背当てメッシュで汗の季節も爽やか。
色
グレー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル80・綿20
仕様
背当てメッシュ、樹脂ボタン
種別
半袖ジャケット
材質
強撚トロピカル
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
69
バスト(cm)
134