曜日別特売
12104 五寸法師 ステン シンワ測定 68536063

12104 五寸法師 ステン シンワ測定 68536063
12104 五寸法師 ステン シンワ測定 68536063
12104 五寸法師 ステン シンワ測定 68536063
12104 五寸法師 ステン シンワ測定 68536063

五寸法師 ステン

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード68536063品番12104
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺幅(mm)10厚さ(mm)1.2目盛表裏同目表目盛 長枝(外)5寸表目盛 短枝(外)2.5寸裏目盛 短枝(外)2.5寸裏目盛 長枝(外)5寸材質ステンレス形状同厚測定範囲5寸質量(g)20直角精度100mmにつき0.1mm以下短枝(mm)80長枝(mm)160長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
注意
※電気に触れる恐れのある場所では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68536063
2022-04-04
用途: 狭い場所での使用
野宮産業株式会社

小型で狭い場所でも使える定規がほしかったので注文しました。

対象商品 : 68536063
2018-09-26
用途: 仏像彫刻等
1951(昭和26年)サービス業

目盛りの読み取りもスムーズで、使い勝手もよく、満足しています。

対象商品 : 68536063
2016-10-13
用途: 大工
建設業・工事業

釘袋にも入るし、品質も良いです。
大変満足しました。

対象商品 : 68536063
2018-04-26
用途: 製作時

mmスケール購入用予定が、誤って寸表記のものを購入してしまいました。返品交換希望しておりますが、モノタロウの規則で交換できないようです。
 誤って購入してしまった当方の責任ですが、そもそも寸表記のものがあるとは知らなかったため何も気づかずに注文してしまいました。寸表記である旨をもう少し強調していただいた方がいいと思います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
メーカーサイトを確認しましたところ、ご指摘通り寸表記が不足しておりました。申し訳ございませんでした。尚、返品不可商品ではございませんので、お手元に到着後2週間以内、未開封・未使用の場合は返品をお受けできます。今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 68536063
2016-12-27
用途: 大工工事

釘袋に入れて持ち歩くのに便利。
幅が15mm(5分)あると更に良いかな。

対象商品 : 68536063
2016-04-16
用途: 倉庫業務の検品
運輸・通信業

作業着の胸ポケットサイズなので便利がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする